SK11
アルミレベル150スリムMG
スリム形状、マグネット付アルミレベルです。
丈夫なアルミ合金製です。
持ちやすいスリム形状です。
用途
水平、垂直・45度の測定。
材質
本体;アルミ,気泡管;アクリル
寸法(mm)
150
感度(mm/m)
0.5
精度(mm/m)
±1.5
内容量
1個
注意
※防塵構造ではありません、粉じんの多い所では使用しないで下さい。分解しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12304936
SALS15M-2
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください