曜日別特売

ZOIDチップソー 鉄用

ZOIDチップソー 鉄用 - SK11ZOIDチップソー 鉄用 - SK11

充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。
充電丸鋸12~40V専用です。
最適刃数で薄物の切断もきれいです。
薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制します。
レーザースリットで振動を抑制し騒音を大幅軽減します。

用途充電丸鋸等を使用して金属の切断。材質刃先:サーメット、台金:鉄刃数42P最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500刃幅(mm)1.4適合材金属外径(mm)185内径(mm)20内容量1枚
注意
※使用する電動工具本体の取扱説明書をよく読み安全にご使用ください。
※専用の電動工具本体でご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12307386ZOID-09-18542
7,098
7,808(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする