お掃除ヘラセット キッチン

お掃除ヘラセット キッチン - SK11お掃除ヘラセット キッチン - SK11お掃除ヘラセット キッチン - SK11お掃除ヘラセット キッチン - SK11お掃除ヘラセット キッチン - SK11お掃除ヘラセット キッチン - SK11

キッチン回りのお掃除に特化したセットです。
対象物を傷つけにくいカーボン製ヘラと、ステンレスハガシヘラ、溝汚れに最適な溝汚れ落としヘラのセット品です。
焦げ、油汚れのハガシ作業、コンロの溝掃除などに最適です。
シールハガシ、キッチン回りの焦げハガシ、換気扇のフィルター掃除等、ハガシ作業に特化したセットです。

用途油汚れ、焦げなどのハガシ作業。セット内容カーボンスクレーパー40mm、ステンはがしヘラR40mm、溝汚れ落としヘラ40材質カーボン:ポリアミド炭素入樹脂、ステンレス本体:ポリアセタール材質(刃)ステンレス内容量1個
注意
※刃先は薄く、金属でできています。取り扱いには注意してください。
※表示用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12304909キッチン
オープン
729
802(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする