SK11
アルミBOXレベル 600
丈夫なアルミBOX型の水平器です。
気泡管精度調整機能付きです。
アルミ合金で丈夫です。
測定面がフラットなので、水平器としてだけでなく土間などの均し作業も可能です。
用途
水平・垂直の測定。
材質
フレーム;アルミ合金押出硬化処理,気泡管;アクリル樹脂
色
気泡管:グリーン
精度
±2.5mm/m=±0.0859度以内
感度
0.50mm/m=0.0286度
気泡管
4本線アクリル気泡管(垂直,水平)
内容量
1個
注意
※使用前に必ず精度確認を行ってください。精度確認は気泡が標線の内側にあることを確認してから同一面上で左右に反転して0.3mm以内の気泡の移動であることを確認してください。標線の太さは0.4mmなので、気泡の移動量を測る目安としてください。測定基準面にごみ等の付着や打痕による突起などがないことを確認してください。
※気泡管の破損等による液漏れが生じた時、目に入った場合は直ちに清浄な水で洗眼し、眼科医の手当を受けてください。皮膚に付いた場合は多量の水、及び石鹸で洗い流してください。衣服に付いた場合も同様にしてください。幼児の手の届かないところに保管してください。
※本体は必ず測定基準面で測定してください。アルミ製本体は通電しますので、感電します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12305198
SABL60
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください