SK11
クリーナースタンド
アクセサリー類も収納できるスティッククリーナースタンドです。
スティッククリーナー、ノズル、集塵袋、充電器を一か所にまとめて収納できます。
組立て不要です。
用途
スティッククリーナーの収納用スタンド。
材質
スチール
質量(g)
約620
耐荷重(kg)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)155×262×340
適合サイズ
パイプ径502mmまで・ヘッド幅135mm以上・ヘッド奥行120mm以内
内容量
1個
注意
※平らで安定するところで使用してください。
※クリーナーを立てかける際はゆっくりと立てかけてください。
※クリーナーを立てかけた状態で移動させないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12306291
SCS-002
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください