イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
クリンウェルドSE-F
溶接開先部の防錆剤シルバータイプです。
特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプです。
従来品と同じくそのまま溶接が可能です。
用途
溶接開先防錆剤として
粘度
12±1秒
膜厚(μm)
5~12
指触乾燥時間(分)
約3
標準塗布量
15~25m
2
/L
危険等級
Ⅱ
曝露試験
3~6ヶ月
色(塗膜)
シルバー
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
210mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(420mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12309705
020355
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください