曜日別特売

取り替え式防じんマスク

取り替え式防じんマスク - SK11取り替え式防じんマスク - SK11取り替え式防じんマスク - SK11

軽量コンパクトで使いやすい、国家検定合格の取替え式防じんマスクです。
国家検定合格の取替え式防じんマスクで、粒子捕集効率80.0%以上、区分RL1です。
マスクを装着して素早く簡単にフィットの状態を確認できるフィットチェッカーを内蔵しています。
専用フィルタ1枚がセットされておりますので、すぐにご使用できます。
軽量コンパクトなマスクです。

用途グラインダー、研磨、土木作業、農薬散布作業(粉剤、水和剤)。種別防じんマスク粒子捕集効率(%)80.0以上材質(面体)マスク面体:ポリプロピレン、接顏部:エラストマー材質吸気ゴム弁:天然系ゴム、排気ゴム弁:シリコーンゴム頭ひもしめひもタイプRA仕様商品タイプセット品内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
機能
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12312618M-10 RL1半面タイプフィットチェッカー内蔵
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする