使い切り不織布マスク50枚

使い切り不織布マスク50枚 - SK11使い切り不織布マスク50枚 - SK11

ほこり・花粉・黄砂などの侵入防止やのどの保護や風邪の予防としてご使用ください。
高性能フィルター採用で細かな粉じんや花粉をシャットアウトします。
3段プリーツタイプであごまでしっかりカバーできます。
長時間の使用でも耳に負担が少ないウレタンゴム仕様です。

用途ほこり、花粉等の侵入防止、風邪などの予防。材質マスク:ポリプロピレン不織布、ノーズピース:ポリエチレン、耳かけ:ポリエステル・ポリウレタン寸法(mm)約90×175マスク:ホワイト内容量1セット(50枚)
注意
※このマスクは防毒マスクではありません。このマスクは有害粉塵、有害ガス、有毒蒸気等の発生する場所、酸素濃度18%以下の環境下では使用できません。
※有害物質の種類、濃度および酸素濃度が不明の場合は使用しないでください。マスクの内側が粉塵、ほこり、ゴミなどで汚れた場合は、新しいマスクと交換して下さい。マスクが変形したり、破損した場合、ゴムバンドが破損したり、緩んだりした場合も新しいマスクと交換して下さい。ヒゲを生やしたまま使用しないでください。マスクと顔の間にすきまが生じ、防じん機能が落ちます。
※タオルなどを当てた上から使用しないでください。もれが生じます。マスクの着脱は有害な粉塵の発生している場所では行わないでください。使用時にマスクに異常があったり、作業に支障をきたすような息苦しさを感じたときは、新品と交換して下さい。
※ごくまれにマスクの素材により、アレルギー体質の方は、かぶれや、かゆみを生じることがありますので直ちに使用を中止してください。未使用のマスクは、乾燥した清潔な場所に保管してください。
※未使用のマスクは乾燥した清潔な冷暗所に保管してください。感染を完全に防ぐものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12317658EFM-50
629
692(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする