曜日別特売

ダイヤモンドチェンソーヤスリ

ダイヤモンドチェンソーヤスリ - SK11ダイヤモンドチェンソーヤスリ - SK11

チェーンソーの目立てに最適なヤスリです。
適応チェーンソー刃の目立てに使用できます。
その他、セラミック・焼入れ材・超硬金属などの研削にも使用できます。
軽くヤスリを当てる程度で、十分な研削力があります。
方向性がなく、前後左右、どの方向でも使用できます。

用途チェーンソー刃の目立て用。粒度300相当径(Φmm)ヤスリ:約4.5ヤスリ部形状サイズ(mm)全長220内容量1本
注意
※使用用途以外では使用しないでください。
※チェーンソー刃のピッチサイズにあったヤスリを使ってください。
※チェーンソー刃の目立て作業時には、刃の取り扱い・ヤスリの取り扱いに注意してください。ヤスリをこじったりしながら作業すると、折れる危険性がありますので、ご注意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
123159694.5
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする