SK11
液体研磨材 刃物汚れ落し用
包丁などの刃物表面に付着した、軽度の汚れやサビ落し作業に最適です。
その他、金属製品の汚れ落しにも使用できます。
用途
刃物の軽度な汚れ・サビ落し。
粒度
320相当
主成分
二酸化ケイ素、脂肪酸、鉱物油脂、活性剤、防腐剤、水
適合材
刃物
容量(cc)
50
内容量
1本
注意
※使用用途以外では使用しないでください。
※刃物表面の軽度な汚れ・サビを落とすことが目的の商品です。刃物内部に浸透したサビや、固着した汚れなどにはお使い頂けませんのでご注意下さい。
※キズが入る原因となりますので、使用前には、対象物のホコリや異物を取り除き、作業を行って下さい。また、使用方法や対象物の状態によっては、キズが入ることがありますので、あらかじめご了承ください。
※その他、パッケージに記載の注意事項を必ず確認の上、ご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12315637
SEK-7 #320ソウトウ
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください