液体研磨材 刃物仕上用

液体研磨材 刃物仕上用 - SK11液体研磨材 刃物仕上用 - SK11

包丁などの刃物表面の光沢・ツヤだしなどの最終作業に最適です。
ステンレスなどの金属製品や、メッキ面にも使用できます。

用途刃物を研いだ後の、磨き・ツヤだし・最終仕上げ。粒度8000相当主成分酸化クロム、脂肪酸、鉱物油脂、活性剤、防腐剤、水適合材刃物容量(cc)50内容量1本
注意
※使用用途以外では使用しないでください。
※微粒子研磨材を使用しているため。あくまでも最終仕上げ用としてお使いください。ご使用前に、それまでの工程で生じた研磨キズをしっかりと消してからご使用ください。
※キズが入る原因となりますので、使用前には、対象物のホコリや異物を取り除き、作業を行って下さい。また、使用方法や対象物の状態によっては、キズが入ることがありますので、あらかじめご了承ください。
※その他、パッケージに記載の注意事項を必ず確認の上、ご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12315646SEK-8#8000ソウトウ
679
747(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする