曜日別特売

竹ブラシ 太曲柄 馬毛

竹ブラシ 太曲柄 馬毛 - SK11竹ブラシ 太曲柄 馬毛 - SK11竹ブラシ 太曲柄 馬毛 - SK11竹ブラシ 太曲柄 馬毛 - SK11

既存品よりも毛を植え込む穴サイズを大きくし、毛量を増やしたブラシです。
柄が適度に曲がっているため、平面だけではなく、曲面などにも使いやすい形状です。
毛が抜けにくいよう、平線植え込みタイプを採用しています。

用途ツヤだし・接着剤の塗布に。毛丈(mm)約20毛材馬毛内容量1本
注意
※使用用途以外では使用しないでください。
※使用状況や対象物の状態によっては、毛が抜ける可能性があります。あらかじめご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12315698NO.202 3ギョウ3行×9列
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
12315741NO.212 4ギョウ4行×9列
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする