長岡特殊電線
同軸ケーブル75Ω
高周波機器の接続用や内部配線用に。特性インピーダンス75Ω。
監視カメラ、防犯カメラ等の映像信号伝送用に。
質量(g)
230
耐電圧
1000
静電容量
67
標準色
黒
素線径(mm)
1.4
外径(mm)
絶縁体:9.4、編組:9.4、シース:13.0
シース色
黒
絶縁抵抗
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
素線数
1
導体抵抗
11.6
特性インピーダンス(Ω)
75±3
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
全長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12308750
10C-2V
1巻(10m)
内部導体:AC、絶縁体:PE、シース:PVC
10
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
12308759
10C-2V
1巻(20m)
内部導体:AC、絶縁体:PE、シース:PVC
20
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
12308768
10C-2V
1巻(30m)
内部導体:AC、絶縁体:PE、シース:PVC
30
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
12308777
10C-2V
1巻(40m)
内部導体:AC、絶縁体:PE、シース:PVC
40
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
12308786
10C-2V
1巻(50m)
内部導体:AC、絶縁体:PE、シース:PVC
50
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
12308795
10C-2V
1巻(60m)
内部導体:AC、絶縁体:PE、シース:PVC
60
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
12308811
10C-2V
1巻(70m)
内部導体:AC、絶縁体:PE、シース:PVC
70
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
12308820
10C-2V
1巻(80m)
内部導体:AC、絶縁体:PE、シース:PVC
80
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
12308829
10C-2V
1巻(90m)
内部導体:AC、絶縁体:PE、シース:PVC
90
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
12308838
10C-2V
1巻(100m)
内部導体:AC、絶縁体:PEF、シース:PVC
100
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表