曜日別特売

同軸ケーブル75Ω

同軸ケーブル75Ω - オーナンバ

軟銅線(AC)の内部導体をポリエチレンで絶縁し、外部導体が
軟銅線編組で、シースにビニルを使用したケーブルです。
柔軟性がよく、低損失、高遮蔽で、取り扱いが容易です。
1.5C-2VS、3C-2VS、5C-2VS及び1.5D-2V、3D-2Vについては、内部導体に撚線を使用しており、屈曲性が高くなります。
特性インピーダンス50Ωと75Ωのポリエチレン絶縁編組形高周波同軸ケーブルです。

試験電圧(V/1分)1000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75±3
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
全長(m)
素線径(mm)
仕上外径(mm)
標準条長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
123093893C-2V1巻(100m)誘電体:1.3、外部導体(AC):0.81000.12【内部導体(AC)】0.55.3±0.5100
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
123093985C-2V1巻(100m)誘電体:2.05、外部導体(AC):0.91000.12【内部導体(AC)】0.87.3±0.5100
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
123094071.5C-2VS1巻(200m)誘電体:0.7、外部導体(AC):0.352000.12【内部導体(AC)】0.13±0.4200
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
123094163C-2VS1巻(100m)誘電体:1.28、外部導体(AC):0.81000.12【内部導体(AC)】0.185.3±0.5100
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
123094255C-2VS1巻(100m)誘電体:2.06、外部導体(AC):0.951000.12【内部導体(AC)】0.267.4±0.5100
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする