BS・CS放送受信用75Ω同軸ケーブル

BS・CS放送受信用75Ω同軸ケーブル - 関西通信電線

幅広い周波数帯域いおいて経年劣化が少なく安定した伝送特性を発揮します。
地上波デジタル放送:470~710MHz
CATV:90~470MHz
衛星デジタル放送:
(BS右旋)1032~1489MHz(CS右旋)1595~2071MHz
(BS左旋)2224~2681MHz(CS左旋)2748~3224MHz
絶縁体に発泡ポリエチレンを使用しているため極めて低損失です。
2重シールド構造で遮蔽性に優れているため、外部ノイズの影響が少なく、外部への電波漏洩も最小限に抑えます。
S-5C-FB-SSF(-SSD)は、メッセンジャーワイヤー(1.6mm×1本)付ですので空中架空用に便利です。
日本国内製造品
シースにノンハロゲン難燃PEを使用し、環境に配慮したエコマテリアルケーブルEM-S-5C-FBもご用意しています。
シールド構造を3重にし、外部ノイズからの遮蔽効果を一層高めたDIGITAL-5C-FBもご用意しています
4K/8K放送対応ケーブル、S-5C-FB(AL)もご用意しています。

用途
地上波デジタル放送、衛星デジタル放送(BS/CS)の受信
CATV(共同受信)などの屋内配線
材質内部導体:AC、絶縁体:PEF、外部導体:TAC、シース:PVC耐電圧1000静電容量56絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1特性インピーダンス(Ω)75±3
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
全長(m)
標準色
素線径(mm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12307901S-5C-FB1巻(10m)6310薄灰、黒、白1.05絶縁体:5、編組:5.8、外部導体1:5.1、シース:7.7
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
12307910S-5C-FB1巻(20m)6320薄灰、黒、白1.05絶縁体:5、編組:5.8、外部導体1:5.1、シース:7.7
オープン
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
12307919S-5C-FB1巻(30m)6330薄灰、黒、白1.05絶縁体:5、編組:5.8、外部導体1:5.1、シース:7.7
オープン
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
返品不可
12307928S-5C-FB1巻(40m)6340薄灰、黒、白1.05絶縁体:5、編組:5.8、外部導体1:5.1、シース:7.7
オープン
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
12307937S-5C-FB1巻(50m)6350薄灰、黒、白1.05絶縁体:5、編組:5.8、外部導体1:5.1、シース:7.7
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
12307946S-5C-FB1巻(60m)6360薄灰、黒、白1.05絶縁体:5、編組:5.8、外部導体1:5.1、シース:7.7
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
12307955S-5C-FB1巻(70m)6370薄灰、黒、白1.05絶縁体:5、編組:5.8、外部導体1:5.1、シース:7.7
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
12307971S-5C-FB1巻(80m)6380薄灰、黒、白1.05絶縁体:5、編組:5.8、外部導体1:5.1、シース:7.7
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
12307980S-5C-FB1巻(90m)6390薄灰、黒、白1.05絶縁体:5、編組:5.8、外部導体1:5.1、シース:7.7
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
12307989S-5C-FB1巻(100m)63100薄灰、黒、白1.05絶縁体:5、編組:5.8、外部導体1:5.1、シース:7.7
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
12307998S-5C-FB1巻(10m)6310薄灰、黒、白1.05絶縁体:5、編組:5.8、外部導体1:5.1、シース:7.7
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
12308007S-5C-FB1巻(20m)6320薄灰、黒、白1.05絶縁体:5、編組:5.8、外部導体1:5.1、シース:7.7
オープン
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
12308016S-5C-FB1巻(30m)6330薄灰、黒、白1.05絶縁体:5、編組:5.8、外部導体1:5.1、シース:7.7
オープン
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
返品不可
12308025S-5C-FB1巻(40m)6340薄灰、黒、白1.05絶縁体:5、編組:5.8、外部導体1:5.1、シース:7.7
オープン
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
12308041S-5C-FB1巻(50m)6350薄灰、黒、白1.05絶縁体:5、編組:5.8、外部導体1:5.1、シース:7.7
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
12308050S-5C-FB1巻(60m)6360薄灰、黒、白1.05絶縁体:5、編組:5.8、外部導体1:5.1、シース:7.7
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
12308059S-5C-FB1巻(70m)6370薄灰、黒、白1.05絶縁体:5、編組:5.8、外部導体1:5.1、シース:7.7
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
12308068S-5C-FB1巻(80m)6380薄灰、黒、白1.05絶縁体:5、編組:5.8、外部導体1:5.1、シース:7.7
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
12308077S-5C-FB1巻(90m)6390薄灰、黒、白1.05絶縁体:5、編組:5.8、外部導体1:5.1、シース:7.7
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
12308086S-5C-FB1巻(100m)63100薄灰、黒、白1.05絶縁体:5、編組:5.8、外部導体1:5.1、シース:7.7
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
12308095S-7C-FB1巻(10m)10010薄灰、黒1.5絶縁体:7.3、編組:8.3、外部導体1:7.4、シース:10.2
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
12308111S-7C-FB1巻(20m)10020薄灰、黒1.5絶縁体:7.3、編組:8.3、外部導体1:7.4、シース:10.2
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
12308120S-7C-FB1巻(30m)10030薄灰、黒1.5絶縁体:7.3、編組:8.3、外部導体1:7.4、シース:10.2
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
12308129S-7C-FB1巻(40m)10040薄灰、黒1.5絶縁体:7.3、編組:8.3、外部導体1:7.4、シース:10.2
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
12308138S-7C-FB1巻(50m)10050薄灰、黒1.5絶縁体:7.3、編組:8.3、外部導体1:7.4、シース:10.2
オープン
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
12308147S-7C-FB1巻(60m)10060薄灰、黒1.5絶縁体:7.3、編組:8.3、外部導体1:7.4、シース:10.2
オープン
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
12308156S-7C-FB1巻(70m)10070薄灰、黒1.5絶縁体:7.3、編組:8.3、外部導体1:7.4、シース:10.2
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
12308165S-7C-FB1巻(80m)10080薄灰、黒1.5絶縁体:7.3、編組:8.3、外部導体1:7.4、シース:10.2
オープン
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
12308181S-7C-FB1巻(90m)10090薄灰、黒1.5絶縁体:7.3、編組:8.3、外部導体1:7.4、シース:10.2
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
12308190S-7C-FB1巻(100m)100100薄灰、黒1.5絶縁体:7.3、編組:8.3、外部導体1:7.4、シース:10.2
オープン
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
12308199S-7C-FB1巻(10m)10010薄灰、黒1.5絶縁体:7.3、編組:8.3、外部導体1:7.4、シース:10.2
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
12308208S-7C-FB1巻(20m)10020薄灰、黒1.5絶縁体:7.3、編組:8.3、外部導体1:7.4、シース:10.2
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
12308217S-7C-FB1巻(30m)10030薄灰、黒1.5絶縁体:7.3、編組:8.3、外部導体1:7.4、シース:10.2
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
12308226S-7C-FB1巻(40m)10040薄灰、黒1.5絶縁体:7.3、編組:8.3、外部導体1:7.4、シース:10.2
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
12308235S-7C-FB1巻(50m)10050薄灰、黒1.5絶縁体:7.3、編組:8.3、外部導体1:7.4、シース:10.2
オープン
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
12308251S-7C-FB1巻(60m)10060薄灰、黒1.5絶縁体:7.3、編組:8.3、外部導体1:7.4、シース:10.2
オープン
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
12308260S-7C-FB1巻(70m)10070薄灰、黒1.5絶縁体:7.3、編組:8.3、外部導体1:7.4、シース:10.2
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
12308269S-7C-FB1巻(80m)10080薄灰、黒1.5絶縁体:7.3、編組:8.3、外部導体1:7.4、シース:10.2
オープン
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
12308278S-7C-FB1巻(90m)10090薄灰、黒1.5絶縁体:7.3、編組:8.3、外部導体1:7.4、シース:10.2
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
12308287S-7C-FB1巻(100m)100100薄灰、黒1.5絶縁体:7.3、編組:8.3、外部導体1:7.4、シース:10.2
オープン
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする