曜日別特売

同軸ケーブル50Ω

同軸ケーブル50Ω - 長岡特殊電線

日本国内製: 関西通信電線
両端未加工
高遮蔽、低損失。高周波領域で特性インピーダンスが一定です。
HFなど低い周波数帯を使用したアマチュア無線での利用に適しています。
導体抵抗が小さくパワーロスが少ないので、ケーブ長が長くなる場合に適しています。

用途
HF帯アマチュア無線
音声信号の伝達
無線の送受信
機器間の接続
ケーブ長が長くなる場合の接続
材質内部導体:AC、絶縁体:PE、シース:PVC質量(g)260耐電圧1000静電容量67標準色素線径(mm)2.9外径(mm)絶縁体:9.7、編組:10.7、シース:13.1シース色絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1導体抵抗2.67特性インピーダンス(Ω)50±2
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1230904810D-2V1巻(10m)10
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
1230905710D-2V1巻(20m)20
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
1230906610D-2V1巻(30m)30
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
1230907510D-2V1巻(40m)40
オープン
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
1230909110D-2V1巻(50m)50
オープン
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
1230910010D-2V1巻(60m)60
オープン
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
1230910910D-2V1巻(70m)70
オープン
75,980
83,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
1230911810D-2V1巻(80m)80
オープン
86,980
95,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
1230912710D-2V1巻(90m)90
オープン
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
1230913610D-2V1巻(100m)100
オープン
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする