曜日別特売

同軸ケーブル75Ω

同軸ケーブル75Ω - 長岡特殊電線

日本製: 関西通信電線
高周波領域で特性インピーダンスが一定です。
高遮蔽、低損失タイプ
軽量な上柔軟性、加工性に優れています。
フレキシブルな配線が可能な多芯(撚線)同軸ケーブルもラインナップ(7C-2VS)
7C-2V-SSFは、メッセンジャーワイヤー(支持線)付ケーブルです。

用途
屋外から屋内への引込線、屋内配線
監視カメラ、防犯カメラなどの映像配線
信号回路、高周波機器間の接続
材質内部導体:AC、絶縁体:PE、シース:PVC質量(g)130耐電圧1000静電容量67標準色素線径(mm)1.2外径(mm)絶縁体:7.3、編組:7.3、シース:10.4シース色絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1導体抵抗15.9特性インピーダンス(Ω)75±3
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
123086467C-2V1巻(10m)10
オープン
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
123086557C-2V1巻(20m)20
オープン
9,798
10,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
123086717C-2V1巻(30m)30
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
123086807C-2V1巻(40m)40
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
123086897C-2V1巻(50m)50
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
123086987C-2V1巻(60m)60
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
123087077C-2V1巻(70m)70
オープン
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
123087167C-2V1巻(80m)80
オープン
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
123087257C-2V1巻(90m)90
オープン
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
123087417C-2V1巻(100m)100
オープン
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする