同軸ケーブル75Ω

同軸ケーブル75Ω - 長岡特殊電線

高遮蔽、低損失。高周波領域で特性インピーダンスが一定です。
遮蔽を2重にした施した3C-2Wもご用意しています。
軽量な上柔軟性、加工性に優れています。
日本国内製造品
フレキシブルな配線が可能な撚線タイプの3C-2VSもラインナップ

用途
屋外から屋内への引込線、屋内配線
監視カメラ、防犯カメラなどの映像配線
信号回路、高周波機器間の接続
材質内部導体:AC、絶縁体:PE、外部導体:CCA、シース:PVC質量(g)28耐電圧1000静電容量67標準色黒、白素線径(mm)0.5外径(mm)絶縁体:3.1、編組:3.8、シース:5.6シース色絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1導体抵抗91.4特性インピーダンス(Ω)75±3
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
123084453C-2V1巻(10m)10
オープン
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
123084613C-2V1巻(20m)20
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
123084703C-2V1巻(30m)30
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
123084793C-2V1巻(40m)40
オープン
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
123084883C-2V1巻(50m)50
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
123084973C-2V1巻(60m)60
オープン
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
123085063C-2V1巻(70m)70
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
123085153C-2V1巻(80m)80
オープン
9,098
10,008(税込)
8日以内出荷
返品不可
123085313C-2V1巻(90m)90
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
123085403C-2V1巻(100m)100
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする