曜日別特売

同軸ケーブル75Ω

同軸ケーブル75Ω - 長岡特殊電線

高周波領域で特性インピーダンスが一定です。
高遮蔽、低損失タイプ
軽量な上柔軟性、加工性に優れています。
日本国内製造品
遮蔽を2重にした施した5C-2Wもご用意しています。
フレキシブルな配線が可能な多芯(撚線)同軸ケーブルもラインナップ(5C-2VS)
5C-2V-SSD / 5C-2V-SSFは、メッセンジャーワイヤー(支持線)付ケーブルです。

用途
屋外から屋内への引込線、屋内配線
監視カメラ、防犯カメラなどの映像信号伝送
信号回路、高周波機器間の接続
材質内部導体:AC、絶縁体:PE、シース:PVC質量(g)65耐電圧1000静電容量67標準色黒、白素線径(mm)0.8外径(mm)絶縁体:4.8、編組:5.4、シース:7.2シース色絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1導体抵抗35.9特性インピーダンス(Ω)75±3
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
123085495C-2V1巻(10m)10
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
123085585C-2V1巻(20m)20
オープン
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
123085675C-2V1巻(30m)30
オープン
6,898
7,588(税込)
8日以内出荷
返品不可
123085765C-2V1巻(40m)40
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
123085855C-2V1巻(50m)50
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
123086015C-2V1巻(60m)60
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
123086105C-2V1巻(70m)70
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
123086195C-2V1巻(80m)80
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
123086285C-2V1巻(90m)90
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
123086375C-2V1巻(100m)100
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする