曜日別特売

同軸ケーブル75Ω

同軸ケーブル75Ω - オーナンバ

軟銅線(AC)の内部導体をポリエチレンで絶縁し、外部導体が
軟銅線編組で、シースにビニルを使用したケーブルです。
柔軟性がよく、低損失、高遮蔽で、取り扱いが容易です。
1.5C-2VS、3C-2VS、5C-2VS及び1.5D-2V、3D-2Vについては、内部導体に撚線を使用しており、屈曲性が高くなります。
特性インピーダンス50Ωと75Ωのポリエチレン絶縁編組形高周波同軸ケーブルです。

用途高周波機器の接続、内部配線、給電線等に使用されます。又、75Ω系はテレビジョン受信用機器及び関連機器間の接続に使用されます。仕様【持数×打数】4×24厚さ(mm)誘電体:1.3、外部導体(AC):0.8全長(m)100素線径(mm)0.12【内部導体(AC)】0.5仕上外径(mm)5.3±0.5標準条長(m)100外径(mm)内部導体(AC):0.5、誘電体:3.1、外部導体(AC):3.7導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4シース色試験電圧(V/1分)1000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)【10MHz】42素線数【内部導体(AC)】:1特性インピーダンス(Ω)75±3静電容量(nF/km)【1kHz 】67±4標準外径(Φmm)5.3内容量1巻(100m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
123093803C-2V
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする