曜日別特売

発砲FBタイプ50Ω同軸ケ-ブル

発砲FBタイプ50Ω同軸ケ-ブル - 関西通信電線

日本製: 関西通信電線
絶縁体に発泡ポリエチレンを使用しているため高帯域でも低損失です。
経年劣化が少なく安定した伝送特性を発揮します。
430MHz/1200MHzといった高い周波数帯を使用した無線通信に適しています。
2重シールド構造により遮蔽製に優れているため、外部ノイズの影響が少なく、外部への電波漏洩を最小限に抑えます。
軽量かつ編組タイプなので曲げ特性よく、取り扱いが簡単です。
シースにノンハロゲン難燃PEを使用し、環境に配慮したエコマテリアルケーブルEM-5D-FBもご用意しています。
さらに外来電波による雑音の影響が少なく、外部への電波の漏洩を最小限に低減した5D-HFAもおすすめです。

用途
アマチュア無線、業務用無線、RFID通信、無線LANなど広範囲な無線通信
ペイシングシステム、簡易携帯電話、移動体電話
高周波機器の接続、及び内部配線
ローテーターを使ってアンテナを回す場合は、遮蔽のためのアルミ箔テープが破れることがありますので、アルミ箔テープを使っていない5D-2Vの使用をおすすめします。
材質内部導体:AC、絶縁体:PEF、外部導体:TAC、シース:PVC耐電圧1000静電容量85標準色シース色絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1特性インピーダンス(Ω)50±2
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
全長(m)
素線径(mm)
外径(mm)
導体抵抗
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
123082965D-FB1巻(10m)73101.8絶縁体:5、編組:5.7、外部導体1:5.1、シース:7.57.05
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
123083055D-FB1巻(20m)73201.8絶縁体:5、編組:5.7、外部導体1:5.1、シース:7.57.05
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
123083215D-FB1巻(30m)73301.8絶縁体:5、編組:5.7、外部導体1:5.1、シース:7.57.05
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
123083305D-FB1巻(40m)73401.8絶縁体:5、編組:5.7、外部導体1:5.1、シース:7.57.05
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
123083395D-FB1巻(50m)73501.8絶縁体:5、編組:5.7、外部導体1:5.1、シース:7.57.05
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
123083488D-FB1巻(10m)166102.8絶縁体:7.8、編組:8.8、外部導体:7.9、シース:11.12.86
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
123083578D-FB1巻(20m)166202.8絶縁体:7.8、編組:8.8、外部導体:7.9、シース:11.12.86
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
123083668D-FB1巻(30m)166302.8絶縁体:7.8、編組:8.8、外部導体:7.9、シース:11.12.86
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
123083758D-FB1巻(40m)166402.8絶縁体:7.8、編組:8.8、外部導体:7.9、シース:11.12.86
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
123083918D-FB1巻(50m)166502.8絶縁体:7.8、編組:8.8、外部導体:7.9、シース:11.12.86
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
1230840010D-FB1巻(10m)235103.5絶縁体:10、編組:11、外部導体:10.1、シース:131.83
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
1230840910D-FB1巻(20m)235203.5絶縁体:10、編組:11、外部導体:10.1、シース:131.83
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
1230841810D-FB1巻(30m)235303.5絶縁体:10、編組:11、外部導体:10.1、シース:131.83
オープン
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
1230842710D-FB1巻(40m)235403.5絶縁体:10、編組:11、外部導体:10.1、シース:131.83
オープン
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
1230843610D-FB1巻(50m)235503.5絶縁体:10、編組:11、外部導体:10.1、シース:131.83
オープン
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする