SK11 SK11の 配管・水廻り設備部材 SK11の 継手・パイプ SK11の 継手 ホースニップル H6×1MF ホースニップル H6×1MF 注文コード 12311175 注文コード 12311175 注文コード 12311175 エアー配管用ホースニップルです。 ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。 用途エアー配管継手(ホースニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)1/8 ホース口径(Φmm)6 適合流体空気 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 HG-1106 0170 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 12311175 HG-1106 0170 ¥349 ¥349 ¥384 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品豆知識 配管工事を支える補助部材 継手 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 井筒製作所 SHA 316 六角ホースニップル PT 井筒製作所 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 井筒製作所 SHF 304 メス型 六角ホースニップル 井筒製作所 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ 井筒製作所 SHR 316L ラッパ管 井筒製作所 税込¥6,598~ ¥5,998~ 井筒製作所 SHT 316 10K フランジ付たけの子 井筒製作所 税込¥12,078~ ¥10,980~ 井筒製作所 SHT 316L 10K フランジ付たけの子 井筒製作所 税込¥13,178~ ¥11,980~ くい込み式鋼管継手 エルボユニオン 高圧配管 油圧配管 群協製作所 税込¥989~ ¥899~ くい込み式鋼管継手 フレヤードユニオン 高圧配管 油圧配管 群協製作所 税込¥736~ ¥669~ くい込み式鋼管継手 圧力計ユニオン(G) 高圧配管 油圧配管 群協製作所 税込¥868~ ¥789~ くい込み式鋼管継手 圧力計ユニオン(Rc) 高圧配管 油圧配管 群協製作所 税込¥549~ ¥499~ くい込み式鋼管継手 ハーフユニオン(R) 高圧配管 油圧配管 群協製作所 税込¥505~ ¥459~ くい込み式鋼管継手 チーズユニオン 高圧配管 油圧配管 群協製作所 税込¥1,648~ ¥1,498~ くい込み式鋼管継手 ロングコネクター 高圧配管 油圧配管 群協製作所 税込¥1,208~ ¥1,098~ くい込み式鋼管継手 両口圧力計 チーズユニオン(Rc) 高圧配管 油圧配管 群協製作所 税込¥1,868~ ¥1,698~ くい込み式鋼管継手 締付型 フレヤードユニオン 高圧配管 油圧配管 群協製作所 税込¥1,318~ ¥1,198~ くい込み式鋼管継手 スリーブ 高圧配管 油圧配管 群協製作所 税込¥164~ ¥149~ くい込み式鋼管継手 ハーフユニオン(G) 高圧配管 油圧配管 群協製作所 税込¥593~ ¥539~ くい込み式鋼管継手 溶接形コネクター 高圧配管 油圧配管 群協製作所 税込¥582~ ¥529~ くい込み式鋼管継手 ナット 高圧配管 油圧配管 群協製作所 税込¥263~ ¥239~ くい込み式鋼管継手 L型 フレヤードユニオン 高圧配管 油圧配管 群協製作所 税込¥1,318~ ¥1,198~ くい込み式鋼管継手 両口チーズユニオン 高圧配管 油圧配管 群協製作所 税込¥1,538~ ¥1,398~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材継手・パイプ継手ホース継手ホース継手(ストレート) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります ホース継手(ストレート) ホース継手(カップリング) ホース継手(Y形) ホース継手(T形) ホース継手(L形) ホース継手(フランジ) ホース継手(クロス) シェアする マイページ 最近見た商品