SK11
養生テープ強粘着(緑)
粘着力が強く、のり残りの少ないPEクロスタイプです。
手切れが良いPEクロスタイプで強粘着です。
強粘着でありながら再剥離性が良好です。
工具不要でまっすぐぐ切れます。
用途
引っ越し作業・外壁外装工事・養生シートの固定など。
幅(mm)
50
色
緑
長さ(m)
25
基材
ポリエチレン
粘着剤
アクリル系
主な用途
引っ越し作業・外壁外装工事・養生シートの固定
特性
強粘着、再剥離性、手で切れる
内容量
1個
注意
※本品本来の使用用途以外には使用しないでください。
※人体(皮膚)には直接貼らないでください。絶縁用には使用しないでください。
※被着体と養生期間によっては汚染・破損する事があります。ご使用前にご確認下さい。
※張る面のホコリ、油分、水分等をよく拭き取ってからご使用ください。
※テープを補完する場合は直射日光を避け涼しい所で保管をお願い致します。保管の際はお子様の手の届かない場所での保管をお願い致します。
※素手で簡単に切れますが、カッターなどの工具を使用する場合は怪我に十分注意して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12317405
EYTN-5025G
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください