SK11
両口リングジョイント
銅管パイプの継手です。
空気・水・油を流すことが可能です。
用途
銅管と銅管の接続。
材質
真鍮
使用温度(℃)
-50~+150
使用圧力
3.45以下
使用流体
水・空気・油他材質に影響のない物
内容量
1個
注意
※燃焼ガス類、舶用にも使用可能ですが、公的機関の制約のある箇所には使用しないで下さい。
※接続管は銅管(質別は0.0L、1/2H)を使用して下さい。管をリングナットの穴へ止まる位置まで差し込み、ナットを締め付けた後スパナで1/2~1回転するまで徐々に締め付けてください。
※火気や引火性のガスのある所でご使用にならないでください。ネジの締め付けは、最大締め付けトルクを超えないでください。
※粉塵や砂塵などの異物が混入する場所で使用しないでください。ねじ部には必要に応じてシール材やパッキンをご使用ください。
※人為的な衝撃や引っ張りを加えないで下さい。本製品を分解や改造をしないでください。安全の為、保護メガネを着用し、作業に適した服装をしてください。正しく安全にご使用ください。
※本製品は品質向上のため、予告なしに仕様等を変更する場合がございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
適合管外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12311988
RS-2106
25
12×13×33
6
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
12311997
RS-2208
50
18×18×40
8
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
12312006
RS-2310
88
23×25×45
10
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
12312015
RS-2412
140
25×30×55
12
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材