SK11
リングジョイント
銅管パイプの継手です。
空気・水・油を流すことが可能です。
用途
銅管とネジ配管との接続。
材質
真鍮
使用温度(℃)
-50~+150
使用圧力
3.45以下
使用流体
水・空気・油他材質に影響のない物
内容量
1個
注意
※燃焼ガス類、舶用にも使用可能ですが、公的機関の制約のある箇所には使用しないで下さい。
※接続管は銅管(質別は0.0L、1/2H)を使用して下さい。管をリングナットの穴へ止まる位置まで差し込み、ナットを締め付けた後スパナで1/2~1回転するまで徐々に締め付けてください。
※火気や引火性のガスのある所でご使用にならないでください。ネジの締め付けは、最大締め付けトルクを超えないでください。
※粉塵や砂塵などの異物が混入する場所で使用しないでください。ねじ部には必要に応じてシール材やパッキンをご使用ください。
※人為的な衝撃や引っ張りを加えないで下さい。本製品を分解や改造をしないでください。安全の為、保護メガネを着用し、作業に適した服装をしてください。正しく安全にご使用ください。
※本製品は品質向上のため、予告なしに仕様等を変更する場合がございます。
全12種類を絞り込む
適合管外径D(Φmm)
選択してください
4
6
8
10
12
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
適合管外径D(Φmm)
ねじサイズ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12311875
RS-1104
18
11×14×25
4
おねじR(PT)1/8
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
12311891
RS-1106
20
11×14×25
6
おねじR(PT)1/8
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
12311900
RS-1108
33
18×20×30
8
おねじR(PT)1/8
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
12311909
RS-1206
38
18×20×30
6
おねじR(PT)1/4
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
12311918
RS-1208
39
18×20×30
8
おねじR(PT)1/4
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
12311927
RS-1210
53
20×25×35
10
おねじR(PT)1/4
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12311936
RS-1306
48
18×20×30
6
おねじR(PT)3/8
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
12311945
RS-1308
49
18×20×30
8
おねじR(PT)3/8
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
12311961
RS-1310
61
20×25×40
10
おねじR(PT)3/8
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
12311970
RS-1408
68
23×25×40
8
おねじR(PT)1/2
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
12311979
RS-1410
80
20×25×40
10
おねじR(PT)1/2
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
12312031
RS-1412
100
25×28×45
12
おねじR(PT)1/2
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材