リングエルボ

リングエルボ - SK11リングエルボ - SK11リングエルボ - SK11リングエルボ - SK11リングエルボ - SK11リングエルボ - SK11リングエルボ - SK11リングエルボ - SK11

銅管パイプの継手です。
空気・水・油を流すことが可能です。

用途銅管とネジ配管との接続。材質真鍮形状エルボ使用温度(℃)-50~+150使用圧力3.45以下使用流体水・空気・油他材質に影響のない物内容量1個
注意
※燃焼ガス類、舶用にも使用可能ですが、公的機関の制約のある箇所には使用しないで下さい。
※接続管は銅管(質別は0.0L、1/2H)を使用して下さい。管をリングナットの穴へ止まる位置まで差し込み、ナットを締め付けた後スパナで1/2~1回転するまで徐々に締め付けてください。
※火気や引火性のガスのある所でご使用にならないでください。ネジの締め付けは、最大締め付けトルクを超えないでください。
※粉塵や砂塵などの異物が混入する場所で使用しないでください。ねじ部には必要に応じてシール材やパッキンをご使用ください。
※人為的な衝撃や引っ張りを加えないで下さい。本製品を分解や改造をしないでください。安全の為、保護メガネを着用し、作業に適した服装をしてください。正しく安全にご使用ください。
※本製品は品質向上のため、予告なしに仕様等を変更する場合がございます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合管外径D(Φmm)
ねじサイズ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12312040RL-11044おねじR(PT)1/8
969
1,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
12312049RL-11066おねじR(PT)1/8
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
12312058RL-11088おねじR(PT)1/8
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
12312067RL-12066おねじR(PT)1/4
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
12312076RL-12088おねじR(PT)1/4
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
12312085RL-121010おねじR(PT)1/4
1,498
1,648(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月11日
12312101RL-13066おねじR(PT)3/8
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
12312110RL-13088おねじR(PT)3/8
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
12312119RL-131010おねじR(PT)3/8
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
12312128RL-14088おねじR(PT)1/2
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
12312137RL-141010おねじR(PT)1/2
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
12312146RL-141212おねじR(PT)1/2
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする