鳶レベル-2 迷彩グリーン

鳶レベル-2 迷彩グリーン - SK11鳶レベル-2 迷彩グリーン - SK11

鳶職人専用シャックル付小型レベルです。
大型シャックル内蔵でスピーディーな脱着ができます。
落下防止コード対応シャックル内蔵で、コードの取り付けも簡単に行えます。
測定基準面がV溝付でパイプ等が測定できます。
強力マグネット付で、単管等の測定に便利です。
職人好みのプレミアムカラー仕様です。

用途水平・垂直の測定。精度±1.00mm/m=±0.0573度以内感度0.50mm/m=0.0286度サイズ(mm)120内容量1個
注意
※超強力磁石付ですので、電子機器等に近づけないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12310247SED-TBP2-CGR
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする