JB(日本ボデーパーツ工業)
アルミ製 ジョロダ本体
レールから降ろさず移動
軽量化で作業負担軽減
用途
トラック庫内のパレット移動にご使用ください。
幅(mm)
上昇:17
質量(kg)
16(レバー込み)
長さL(mm)
積載部:1100
レバー数
2本付き
内容量
1セット
取扱説明書:
(2.26MB)
注意
※取り扱い説明書をよく読み、正しくご理解した上でご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12319295
フラット
¥
394,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください