JB(日本ボデーパーツ工業)
ジョロダ本体
底面を引きずらないHIGHリフト
用途
トラック庫内のパレット移動にご使用ください。
幅(mm)
上昇:20
レバー数
2本付き
内容量
1セット
取扱説明書:
(0.57MB)
注意
※取り扱い説明書をよく読み、正しくご理解した上でご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12319250
MAX(HIGH)
26.3(レバー込み)
積載部:1000
¥
313,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12319259
MAX(HIGH)
27.3(レバー込み)
積載部:1100
¥
313,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12319268
MAX(HIGH)
28.3(レバー込み)
積載部:1200
¥
313,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください