曜日別特売

スタッキングチェア

スタッキングチェア - 豊通ファシリティーズスタッキングチェア - 豊通ファシリティーズスタッキングチェア - 豊通ファシリティーズ
材質脚:Φ12.7mmハイテンションパイプ、ライトグレー粉体塗装、連結プレパラート付、背・座:PP樹脂成型品、座:ビニールレザー張り幅(mm)510質量(kg)3.9高さ(mm)758奥行(mm)525キャスターなし肘掛なし座幅(mm)440座高(mm)430スタッキングメモ台なし内容量1脚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12318927-ライトブルー
14,900
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
12318936-ピンク
14,900
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
12318945-ライトグリーン
14,900
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする