曜日別特売

木製スタッキングチェア

木製スタッキングチェア - 豊通ファシリティーズ木製スタッキングチェア - 豊通ファシリティーズ木製スタッキングチェア - 豊通ファシリティーズ木製スタッキングチェア - 豊通ファシリティーズ木製スタッキングチェア - 豊通ファシリティーズ木製スタッキングチェア - 豊通ファシリティーズ
材質フレーム:ラバーウッド成型合板、背・座:ビニールレザー張り、ウレタンフォーム 背・座芯材:成型合板幅(mm)530質量(kg)全肘:6.7、半肘:7.0高さ(mm)790奥行(mm)510キャスターなし座幅(mm)465座高(mm)440肘高さ(mm)625スタッキングメモ台なし内容量1脚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
肘掛
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12318961DPW-61NVアイボリー全肘
44,600
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
12318970DPW-61NVピンク全肘
44,600
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
12318979DPW-61NVグリーン全肘
44,600
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
12318988DPW-62NVアイボリー半肘
44,600
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
12318997DPW-62NVピンク半肘
44,600
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
12319006DPW-62NVグリーン半肘
44,600
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする