ボディシェイプガン アタッチメント6種 Type-C充電式

ボディシェイプガン アタッチメント6種 Type-C充電式 - フィリップスボディシェイプガン アタッチメント6種 Type-C充電式 - フィリップスボディシェイプガン アタッチメント6種 Type-C充電式 - フィリップスボディシェイプガン アタッチメント6種 Type-C充電式 - フィリップスボディシェイプガン アタッチメント6種 Type-C充電式 - フィリップスボディシェイプガン アタッチメント6種 Type-C充電式 - フィリップスボディシェイプガン アタッチメント6種 Type-C充電式 - フィリップスボディシェイプガン アタッチメント6種 Type-C充電式 - フィリップス

いつでもどこでも場所を選ばず使えるコードレスタイプ
仕事の合間やトレーニング後などいつでも気軽にボディケア
Type-C充電ケーブル付き
アタッチメント6種付き(大面積多点ヘッド/指圧盤ヘッド/球状ヘッド/フラットヘッド/尖ったヘッド/爪型ヘッド)

用途脚、腕、肩、首、全身のケアに。ハンディタイプ コンパクト コードレス 持ち運び アタッチメント6種類材質ABSブラック質量(g)700電源AC100V(50/60Hz)充電時間2-3時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.7×6.2×20.4定格時間10分振動7段階(回転速度1600/2000/2300/2600/2800rpmの5段階定速と1600-2400/1800-2800rpmの2段階オートモードの7段階で調節)バッテリー容量(mAh)1500内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12319435FTM7323BK97
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理美容」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする