曜日別特売

キッチンワゴン

キッチンワゴン - フクダクラフトキッチンワゴン - フクダクラフトキッチンワゴン - フクダクラフトキッチンワゴン - フクダクラフトキッチンワゴン - フクダクラフトキッチンワゴン - フクダクラフトキッチンワゴン - フクダクラフトキッチンワゴン - フクダクラフト

必要な時に必要な場所へ。取っ手とキャスター付きでらくらく移動。
ちょっとした隙間を有効活用できる、幅30.5cmのキッチンワゴン。
可動棚5枚付き。高さ9cm間隔で6段階の調節ができる自由度の高いワゴンです。
天板・棚板・底板は、耐水性のあるシートを使用していて、お手入れも簡単です。
標準的な流し台の高さに合わせた設計で、作業台としても使えて便利です。
耐荷重:天板5kg,底板5kg,棚板1枚3.5kg,全体耐荷重20kg
サイズ(約)
幅53.0×奥行30.5×高さ85cm
重量
(約)9.4kg
材質
(本体)スチール・粉体塗装
(天板・棚板・底板)化粧繊維板
(キャスター)合成樹脂

ヴィンテージブラウン内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12319767KW-5385 VBR
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥290/税込¥319
沖縄地方1¥1,660/税込¥1,826
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする