マガジンラック 6段式 スリムワゴン 収納ワゴン

マガジンラック 6段式 スリムワゴン 収納ワゴン - ベストアンサーマガジンラック 6段式 スリムワゴン 収納ワゴン - ベストアンサーマガジンラック 6段式 スリムワゴン 収納ワゴン - ベストアンサーマガジンラック 6段式 スリムワゴン 収納ワゴン - ベストアンサーマガジンラック 6段式 スリムワゴン 収納ワゴン - ベストアンサーマガジンラック 6段式 スリムワゴン 収納ワゴン - ベストアンサーマガジンラック 6段式 スリムワゴン 収納ワゴン - ベストアンサーマガジンラック 6段式 スリムワゴン 収納ワゴン - ベストアンサー

【大容量収納】
おしゃれでスリムながら大容量のマガジンラックです。キャスター付きのワゴンタイプで移動もラクラク。
上段には雑貨屋や文具など様々な小物を収納できます。
【段数を簡単変更】
本立てと小物入れは取り外し可能ですので、お好みの高さに合わせて段数を調整できます。

用途オシャレでスリムながら大容量のマガジンラック材質PP、PS保証期間初期不良期間(2週間以内)のみ棚段数(段)6内容量1個
注意
※輸入品の為、予告なくデザイン・色・仕様が変更される場合がございます。
※輸入品の為、箱・商品に多少の傷・汚れがある場合があります。
※ご使用のモニターにより、色合いが実際の商品と異なる場合がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12319740life-135-blブルー約778約205約404
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
12319749life-135-pkピンク約778約205約404
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
12319758life-135-skスケルトン約750約223約402
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
12319731life-135-whホワイト約778約205約404
オープン
6,398
7,038(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥600/税込¥660
沖縄地方数量1につき¥600/税込¥660
離島数量1につき¥600/税込¥660
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

新聞・雑誌収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする