ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 S-45
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
質量(kg)5.42
タイプS型
最高回転数(min-1[r.p.m])370
寸法L(mm)175
寸法D(Φmm)88
寸法l(mm)49
寸法d(Φmm)45(H7)
スプリングピン寸法(mm)12×90(取付用)
芯振れ(m/m)0.2
最大伝達容量(N・m)1177
内容量1個