ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント ミニチュアタイプM-L型 M-5.0L

ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント ミニチュアタイプM-L型 M-5.0L - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント ミニチュアタイプM-L型 M-5.0L - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント ミニチュアタイプM-L型 M-5.0L - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。

タイプM-L種類軸付タイプ寸法H(mm)7.5寸法L1(mm)200(0/-F)寸法F(mm)25(スライド量)寸法D(Φmm)10寸法E(mm)42.5寸法l(mm)9寸法L2(mm)170寸法L3(mm)114寸法d(Φmm)5(H7)寸法I(mm)15スプライン寸法(mm)大径5 m=0.5 z=8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12320887M-5.0L
21,180
19,980
21,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする