・パイジョンとはクランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。・特長:軽くて強いアルミ合金製。穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。・スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。・繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。・5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。・応用:機械装置、試作、実験、デモ機などのフレーム組立。機能器具、測定、照明、センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに。