曜日別特売
モノタロウ

ラウンドスリング エンドレス形 JIS認証品

ラウンドスリング エンドレス形 JIS認証品 - モノタロウラウンドスリング エンドレス形 JIS認証品 - モノタロウラウンドスリング エンドレス形 JIS認証品 - モノタロウラウンドスリング エンドレス形 JIS認証品 - モノタロウラウンドスリング エンドレス形 JIS認証品 - モノタロウラウンドスリング エンドレス形 JIS認証品 - モノタロウラウンドスリング エンドレス形 JIS認証品 - モノタロウラウンドスリング エンドレス形 JIS認証品 - モノタロウ

安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。
JIS規格認証商品なので安心です。
ベルトスリングよりも柔らかく対象物の形状に沿って自在にフィットし、
つり荷を傷つけにくくなっています。
荷重別に色分けしているので、つり荷に応じてスリングを容易に選ぶことが可能です。

用途重量物の吊り上げ、運搬、固定など材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロンJIS規格JIS B 8811規格品内容量1本
注意
※商品と同梱の取扱説明書をよく理解の上使用して下さい。
※角張った吊荷はそのままでは吊れません。
※横滑りや突起による引っ掛けには大変弱いため、角のある吊荷やでっぱりがある吊荷には必ず補強パッドなどの角あてを使用して下さい。また高温にも弱いので必ず100℃以下の環境で使用して下さい。合わせて酸類にも非常に弱いので酸洗い等には絶対に使用しないで下さい。
※使用荷重はストレートで吊った場合の値なのでご注意ください。
※外布より内部の白い芯糸が見えてきたら使用限界ですので直ちに交換してください。
全43種類を絞り込む
ベルト幅(mm)
全長(m)
最大使用荷重(t)
43種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
ベルト幅(mm)
全長(m)
最大使用荷重(t)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12548360-0.2(表面布)灰3910.5
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12548369-0.3(表面布)灰391.50.5
2,198
2,418(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12548378-0.4(表面布)灰3920.5
2,598
2,858(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12548387-0.5(表面布)灰392.50.5
3,098
3,408(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12548396-0.6(表面布)灰3930.5
3,498
3,848(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12548405-0.7(表面布)灰393.50.5
3,998
4,398(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12548421-0.8(表面布)灰3940.5
4,398
4,838(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12548430-1(表面布)灰3950.5
5,298
5,828(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12548439-0.3(表面布)紫4511
2,298
2,528(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12548448-0.4(表面布)紫451.51
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12548457-0.5(表面布)紫4521
3,498
3,848(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12548466-0.6(表面布)紫452.51
4,298
4,728(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12548475-0.75(表面布)紫4531
4,798
5,278(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12548491-1(表面布)紫4541
6,598
7,258(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12548500-1.3(表面布)紫4551
7,698
8,468(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12548509-0.4(表面布)青4611.6
2,698
2,968(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12548518-0.6(表面布)青461.51.6
3,500
3,850(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12548527-0.8(表面布)青4621.6
3,798
4,178(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12548536-1(表面布)青462.51.6
4,398
4,838(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12548545-1.2(表面布)青4631.6
5,198
5,718(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12548561-1.6(表面布)青4641.6
6,998
7,698(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12548570-1.8(表面布)青464.51.6
7,698
8,468(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12548579-2(表面布)青4651.6
7,998
8,798(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12548588-0.5(表面布)緑4912
3,798
4,178(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12548597-0.75(表面布)緑491.52
5,098
5,608(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12548606-1(表面布)緑4922
6,098
6,708(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12548615-1.25(表面布)緑492.52
7,698
8,468(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12548631-1.5(表面布)緑4932
8,898
9,788(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12548640-1.7(表面布)緑493.52
9,798
10,778(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12548649-2(表面布)緑4942
9,998
10,998(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12548658-2.45(表面布)緑4952
13,980
15,378(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12548667-0.7(表面布)黄5713.2
4,798
5,278(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12548676-1(表面布)黄571.53.2
6,798
7,478(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12548685-1.4(表面布)黄5723.2
7,998
8,798(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12548701-2(表面布)黄5733.2
10,980
12,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12548710-2.4(表面布)黄573.53.2
11,980
13,178(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12548719-2.7(表面布)黄5743.2
13,980
15,378(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12548728-3.4(表面布)黄5753.2
17,980
19,778(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12548737-1.15(表面布)赤6515
7,698
8,468(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12548746-2.2(表面布)赤6525
11,980
13,178(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12548755-3.3(表面布)赤6535
17,980
19,778(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12548771-4.4(表面布)赤6545
22,980
25,278(税込)
欠品中
1年間返品保証
代替品有
出荷予定:2026年3月26日
12548780-5.5(表面布)赤6555
27,980
30,778(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12548771-37317831TRJ50-40- ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形) TRUSCO 37317831ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形)TRUSCO1本
28,980
税込31,878
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする