曜日別特売

スマホ ガラス系コーティング 液体フィルム 指紋防止 塗るだけ簡単コーティング 画面保護 エレタッチ

スマホ ガラス系コーティング 液体フィルム 指紋防止 塗るだけ簡単コーティング 画面保護 エレタッチ - エレコムスマホ ガラス系コーティング 液体フィルム 指紋防止 塗るだけ簡単コーティング 画面保護 エレタッチ - エレコムスマホ ガラス系コーティング 液体フィルム 指紋防止 塗るだけ簡単コーティング 画面保護 エレタッチ - エレコムスマホ ガラス系コーティング 液体フィルム 指紋防止 塗るだけ簡単コーティング 画面保護 エレタッチ - エレコムスマホ ガラス系コーティング 液体フィルム 指紋防止 塗るだけ簡単コーティング 画面保護 エレタッチ - エレコムスマホ ガラス系コーティング 液体フィルム 指紋防止 塗るだけ簡単コーティング 画面保護 エレタッチ - エレコムスマホ ガラス系コーティング 液体フィルム 指紋防止 塗るだけ簡単コーティング 画面保護 エレタッチ - エレコム

指滑り性がアップ!画面を守りながら操作ができる硬化型ガラス系コーティングスプレー、”エレタッチ”。スマートフォンの画面に塗るだけで簡単にコーティングでき、快適な画面を実現します。

用途
画面を守りながら操作ができる硬化型ガラス系コーティングスプレーです。スマートフォンの画面に塗るだけで簡単にコーティングでき、快適な画面を実現します。
スマートフォンの場合は、5mlで約15回分の使用が可能です。
※使用機器・使用状況により異なります。
指紋や皮脂汚れもガードし、きれいな画面をキープします。
経年により発生する画面の微細なひび(マイクロクラック)に入り込んでコーティング、結晶化することにより、水の侵入を防ぎ、ひびの進行を抑えます。
※液体を満遍なく画面に塗り込んだ後に拭き取ってください。乾燥に時間を置く必要はありません。
画面への傷がつきにくく、撥水性や撥油性にも優れ、汚れから画面を守ります。
※目に見える大きなひびには適していません。
※本製品は、本体の汚れ、水濡れ、衝撃、傷を完全に防ぐものではありません。本製品を使用して傷がついた場合、傷を修復することはできません。本製品の特性をご理解のもとご使用ください。
※ガラス以外の面でご利用の場合は、あらかじめ目立たない場所で試してからご使用ください。スイッチなどの電子部品に本製品が染み込まないようにご注意ください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容液体フィルムスプレー×1、クリーニングクロス大×1、クリーニングクロス小×2容量(mL)5主成分水、エタノール、シリコーン、メタノール、アルコール、界面活性剤内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12326767PWWX01-AZ
2,850
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保護フィルム/のぞき見防止フィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする