曜日別特売

ゲーミング マウスパッド バランスタイプ 中目クロス 表面 ラバーベース 420×460×3mm

ゲーミング マウスパッド バランスタイプ 中目クロス 表面 ラバーベース 420×460×3mm - エレコムゲーミング マウスパッド バランスタイプ 中目クロス 表面 ラバーベース 420×460×3mm - エレコムゲーミング マウスパッド バランスタイプ 中目クロス 表面 ラバーベース 420×460×3mm - エレコムゲーミング マウスパッド バランスタイプ 中目クロス 表面 ラバーベース 420×460×3mm - エレコムゲーミング マウスパッド バランスタイプ 中目クロス 表面 ラバーベース 420×460×3mm - エレコムゲーミング マウスパッド バランスタイプ 中目クロス 表面 ラバーベース 420×460×3mm - エレコムゲーミング マウスパッド バランスタイプ 中目クロス 表面 ラバーベース 420×460×3mm - エレコムゲーミング マウスパッド バランスタイプ 中目クロス 表面 ラバーベース 420×460×3mm - エレコム

なめらかな操作感で高いパフォーマンスを実現。均一な質感と程よい表面摩擦でプレイをサポートする、バランスタイプのELECOM GAMING ゲーミングマウスパッドです。

用途
なめらかな中目クロスを採用し、重厚感のあるマウスでもスムーズな滑走に。安定感の高いバランスタイプのELECOM GAMING ゲーミングマウスパッドです。
軽やかな滑走を実現する均一な質感と、止めたい場所で止められる程よい表面摩擦を両立。低DPI設定でのプレイでも精度の高い操作を可能にします。
裏面にはグリップ性を高める特殊パターンを施したナチュラルラバーを使用。デスク上でのズレ・ヨレが起きにくい材質です。
ナチュラルラバーによるクッション性が適度な沈み心地を再現し、絶妙なコントロールを可能に。長時間のプレイによる負担も軽減します。
※ご使用になるマウスの仕様や個体差により、一部正常に動作しない場合があります。
縦・横いずれにもゆとりを持って動ける420mm×460mmのミディアムタイプです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【表面特性】バランス材質表面:ポリエステル、裏面:ナチュラルラバーブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約420×460×3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12327020MP-G11BK
3,120
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする