エレコム
ゲーミング マウスパッド コントロールタイプ 細目クロス 表面 ラバーベース 420×460×3mm
細目クロスを採用し、ゲーミングマウスに吸いつくような重みのある操作感を実現。繊細なプレイをサポートする、コントロールタイプのELECOM GAMING ゲーミングマウスパッドです。
用途
織り目が細かく生地目がなめらかなクロスを採用し、マウスに吸いつくような重みのある操作感を実現。細かなフリックに対応した、コントロールタイプのELECOM GAMING ゲーミングマウスパッドです。
軽やかな滑走を実現する均一な質感と、止めたい場所で止められる程よい表面摩擦を両立。低DPI設定でのプレイでも精度の高い操作を可能にします。
裏面にはグリップ性を高める特殊パターンを施したナチュラルラバーを使用。デスク上でのズレ・ヨレが起きにくい材質です。
ナチュラルラバーによるクッション性が適度な沈み心地を再現し、絶妙なコントロールを可能に。長時間のプレイによる負担も軽減します。
※ご使用になるマウスの仕様や個体差により、一部正常に動作しない場合があります。
縦・横いずれにもゆとりを持って動ける420mm×460mmのミディアムタイプです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様
【表面特性】コントロール
材質
表面:ポリエステル、裏面:ナチュラルラバー
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約420×460×3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12327011
MP-G10BK
¥
3,120
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください