曜日別特売

スパイダ-ネット

スパイダ-ネット - 日本レヂボン

【フラットな研磨をキープ】
・研磨しつづけても形状変化しづらい為、「面」での研磨が持続
・鋼材に食い込まずに焼け取りや平面出しが可能
・隙間から切り屑が排出されるので目詰まり・研削焼けを抑制
・2種類のパッドでピンポイントorワイドに研磨
・くるっと簡単!装脱着

用途
平面研磨・仕上げ・焼け取り・錆び取り・スパッタ取り
スポット溶接の裏焼け取り・ボンデ鋼板ボックス製造・ステンレス厨房機器製造などの研磨
材質【鋼材】鐡・ステンレス・アルミ粒度150厚さ(mm)2P(2.1)砥材WAシリーズスパイダーネットねじ径M10外径(Φmm)100内容量1箱(10枚)
注意
※研磨用ガラスクロスディスクの為、切断での使用はやめてください。
※本製品はパットを取り付けて使用してください。
※専用パット(60mm)は小箱1箱(10枚入)に1枚付属されております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12338360SPN1002P-WA150
3,100
2,190
2,409(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする