Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G240-N

Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G240-N - NOK
型式
旧型式:OR1AG240N
種類
Gシリーズ
部品番号
NOK:CO00239-A
JIS呼び
旧JIS:G240
太さW(mm)
5.7±0.13
材料記号
JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)
239.3
内径許容差(mm)
±1.81
バリ寸法(mm)
0.18以下
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12341135ORNBR-70-1G240-N
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする