Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P475-N

Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P475-N - NOK
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
種別
P形固定用・運動用
型式
旧型式:OR4DP475N
部品番号
NOK:CO08845-G0
JIS呼び
旧JIS:P475
太さW(mm)
8.4±0.15
材料記号
JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)
474.5
内径許容差(mm)
±4.00
バリ寸法(mm)
0.18以下
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12340076ORFKM-70P475-N
オープン
46,980
値下げ
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする