曜日別特売

Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P230-N

Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P230-N - NOK
種別
P形固定用・運動用
型式
旧型式:OR1AP230N
部品番号
NOK:CO00098-A
JIS呼び
旧JIS:P230
太さW(mm)
8.4±0.15
材料記号
JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)
229.5
内径許容差(mm)
±1.75
バリ寸法(mm)
0.18以下
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12341108ORNBR-70-1P230-N
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする