曜日別特売

手動搬送アシスト台車TugRos本体

手動搬送アシスト台車TugRos本体 - TugRos手動搬送アシスト台車TugRos本体 - TugRos

運搬作業を安全にサポート
知識がなくてもカンタン・安全。TugRos導入で運搬作業を省力化
操作はテザー1本のみ
前方のテザーだけの操作で、設定されたテザー長さよりも長く引き出されると前進、短くなる(巻き戻される)と停止します。
導入時の設定、専用の設備やシステムなどは一切不要。
ハンドルを持って歩くだけなのでカンタンに導入できます。
100kg載せても制動距離なく、ひとりでラクラク運搬。
TugRos同士をテザーで繋げば大量運搬も可能です。

仕様安全対策:テザーマグネットリリース機能/リアLEDランプ、最大積載質量(kg):100、最大許容段差(cm):2、登坂能力:3°質量(kg)50バッテリー24V(鉛畜電池)奥行D×幅W×高さH(mm)902×640×264充電方式直接充電最高速度(km/h)6内容量1台
関連資料:(0.14MB)取扱説明書:(4.09MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12332236TRーC100
450,000
427,980
470,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥10,000/税込¥11,000
北海道地方数量1につき¥20,000/税込¥22,000
沖縄地方数量1につき¥20,000/税込¥22,000
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする