曜日別特売

高音質インナーバッフル スタンダードパッケージ

高音質インナーバッフル スタンダードパッケージ - carrozzeria高音質インナーバッフル スタンダードパッケージ - carrozzeria高音質インナーバッフル スタンダードパッケージ - carrozzeria高音質インナーバッフル スタンダードパッケージ - carrozzeria高音質インナーバッフル スタンダードパッケージ - carrozzeria高音質インナーバッフル スタンダードパッケージ - carrozzeria高音質インナーバッフル スタンダードパッケージ - carrozzeria高音質インナーバッフル スタンダードパッケージ - carrozzeria

スピーカーの音質は、ドア鉄板部の強度不足や不要な共振、その内部で起きる音の反射・干渉などの影響を受けて劣化してしまいます。これを解消するのがデッドニングですが、一般的には素材選びやドア内部の加工などに長時間の作業が必要です。「サウンドエンジニア」は、音質劣化の原因を取り除く音響パーツ。装着するだけで今あるシステムを手軽に確実に、自分の手でも音質向上することができます。

内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12337495UD-K531インナーバッフル×2/取付ネジ(M5 mm×25 mm)×6/ナット(M5 mm)×6/ワッシャー(M5 mm用)×6、/バッフル用スペーサー×6/防水シール×2/遮音クッション×2v
4,000
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
12337511UD-K532インナーバッフル×2/取付ネジ(M5 mm×25 mm)×6/ナット(M5 mm)×6/ワッシャー(M5 mm用)×6/遮音クッション×2
4,000
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
12337520UD-K534インナーバッフル×2/取付ネジ(M6 mm×20 mm)×6/ナット(M6 mm)×6/遮音クッション×2
4,500
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
12337529UD-K535インナーバッフル×2/取付ネジ(M5 mm×20 mm)×6/ナット(M5 mm)×6/遮音クッション×2/スピーカー取付ネジ(Φ4 mm×14 mm)×4/スピーカー用スペーサー×8
4,500
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
12337538UD-K536インナーバッフル×2/取付ネジ(M5 mm×25 mm)×8/ナット(M5 mm)×8/ワッシャー(M5 mm用)×8/遮音クッション×2
4,000
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
12337547UD-K5310インナーバッフル×2/取付ネジ(M5 mm×25 mm)×6/ナット(M5 mm)×6/ワッシャー(M5 mm用)×6/遮音クッション×2/変換コネクター×2
6,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
12337556UD-K5312インナーバッフル×2/取付ネジ×6/ナット×6/ワッシャー×14/取付ネジ×8/遮音クッション×2/スペーサー(スピーカー用)×8
8,000
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
12337565UD-K5313イインナーバッフル×2/防水シール×4/取付ネジ(M6 mm×30 mm)×8/ナット(M6 mm)×8/遮音クッション×2
8,000
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする