曜日別特売

チューンアップトゥイーター

チューンアップトゥイーター - carrozzeriaチューンアップトゥイーター - carrozzeria

透明感と伸びのある高域を実現し
ハイレゾ音源を忠実に再生する「トゥイーター」
純正ダッシュボード取付位置へトレードイン取付が可能。
繊細な音楽描写を実現するハイレゾ音源再生で、
豊かな音場感と広いステージ感を獲得します。

定格入力(W)ネットワーク接続:50(4 Ω換算値)インピーダンス(Ω)ネット接続:6内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
再生周波数帯域(Hz)
スピーカー
総質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12337818TS-T7460.22 (付属品を含む1個)1100 ~65000 /dd>Φ40 mmバランスドドームトゥイーター、アルミニウム合金ダイアフラム、ポリウレタンコートエッジ、特殊耐熱ボイスコイル、ネオジウムマグネット23 g0.57 kg(梱包材を含む2個)
17,000
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
12337827TS-T7400.13 (付属品を含む1個)1500 ~64000Φ29 mmバランスドドームトゥイーター、アルミニウム合金ダイアフラム、ポリウレタンコートエッジ、特殊耐熱ボイスコイル、ネオジウムマグネット6 g0.34 kg(梱包材を含む2個)
14,000
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする