スライドボリューム付き LED調光器

スライドボリューム付き LED調光器 - マリンテックスライドボリューム付き LED調光器 - マリンテック

DC12V用
10Aまでの負荷で使用可
LED製品以外での使用不可
樹脂製アルミ製
化粧塗装仕様アルミニウムパネル
ON-OFFロッカースイッチ付き
12V/24V兼用のLED製品では使用不可(詳しくはメーカーへお問い合わせください)

型式SDM-6寸法(mm)【下穴】60×48出力(W)≦120定格電流(A)【メーカー表示値】10入力電圧(V)DC12寸法(縦×横×厚さ)(mm)【アルミプレート】72×76×40ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、白色(PWM)内容量1式
注意
※連続運転では70%以内の負荷でご使用ください
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12342526SDM-6
6,300
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする