リブプラス
ステンレス伸縮式洗濯機ラック ハンガー掛け付
メッシュ棚だから小物を収納するのに便利。下段の棚を斜めに取り付ければバスケットの中身が取り出しやすくなります。洗濯物の掛けができるハンガー掛け付き。
材質
パイプ部:ステンレス巻きスチールパイプ ・ ステンレスパイプ 樹脂部:ポリプロピレン
質量(kg)
5.1
色
ライトグレー
耐荷重(kg)
13
寸法(cm)
67~78×52×184
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12360376
NY- 279
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください